ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様左(左下・右上用) 注文コード37884901 品番WP1L
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。

材質ステンレス鋼(SUS430) 用途船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等 仕様左(左下・右上用) 質量(g)23 種類ピボットヒンジ 仕上素地 適合扉高さ(mm)700以下 本体長さ(mm)18 羽根厚さ(mm)1.5 適合扉厚(mm)24以下 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)300以下 適合扉質量(kg)1.8以下 最大扉厚(mm)24 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)300
注意
扉1枚につき、右と左を各々1個ずつご注文ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37884892
2021-02-05
用途:
ワゴンの扉取付け
建設業・工事業

問題なく動作し、取付けも簡単でした。
強度的なところは若干心配はあるかと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする