ステンレス鋼製 PLヒンジ PL-60

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様右(右下・左上用) 注文コード37884935 品番PL-60R
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別) アウトレット
¥819659
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。

材質ステンレス鋼(SUS430) 用途かぶせ扉用 仕様右(右下・左上用) 質量(g)27 種類ピボットヒンジ 仕上素地 適合扉高さ(mm)700以下 本体長さ(mm)20 羽根厚さ(mm)2 推奨扉厚(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
注意
扉1枚につき、右と左を各々1個ずつご注文ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37884944
2023-05-12
用途:
化粧台の3面鏡扉ヒンジ取替作業
不動産業

ヒンジの扉開閉はスムーズになったが、ヒンジの長さが以前と異なり鏡の面より蝶番が出っ張るようになった。機能的には問題ないが見てくれが良くない。

対象商品:
37884935
2020-09-10
用途:
扉修理
建設業・工事業

tanicoのステンレス作業台の扉にピッタリでした。
扉勝手が上下で違うので、左右セットで買って正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする