曜日別特売
PL-60L ステンレス鋼製 PLヒンジ PL-60 LAMP(スガツネ工業) 37884944

PL-60L ステンレス鋼製 PLヒンジ PL-60 LAMP(スガツネ工業) 37884944
PL-60L ステンレス鋼製 PLヒンジ PL-60 LAMP(スガツネ工業) 37884944
PL-60L ステンレス鋼製 PLヒンジ PL-60 LAMP(スガツネ工業) 37884944
PL-60L ステンレス鋼製 PLヒンジ PL-60 LAMP(スガツネ工業) 37884944

ステンレス鋼製 PLヒンジ PL-60

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様左(左下・右上用)注文コード37884944品番PL-60L
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)アウトレット
¥819659

かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。

用途かぶせ扉用材質ステンレス鋼(SUS430)仕様左(左下・右上用)質量(g)27種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下本体長さ(mm)20羽根厚さ(mm)2推奨扉厚(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)2.6以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
注意
扉1枚につき、右と左を各々1個ずつご注文ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37884944
2023-05-12
用途: 化粧台の3面鏡扉ヒンジ取替作業
不動産業

ヒンジの扉開閉はスムーズになったが、ヒンジの長さが以前と異なり鏡の面より蝶番が出っ張るようになった。機能的には問題ないが見てくれが良くない。

対象商品 : 37884935
2020-09-10
用途: 扉修理
建設業・工事業

tanicoのステンレス作業台の扉にピッタリでした。
扉勝手が上下で違うので、左右セットで買って正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする