※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PP-60L ステンレス鋼製 PPヒンジ PP-60 LAMP(スガツネ工業) 37884962 PP-60L ステンレス鋼製 PPヒンジ PP-60 LAMP(スガツネ工業) 37884962 PP-60L ステンレス鋼製 PPヒンジ PP-60 LAMP(スガツネ工業) 37884962 PP-60L ステンレス鋼製 PPヒンジ PP-60 LAMP(スガツネ工業) 37884962

ステンレス鋼製 PPヒンジ PP-60

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37884962 品番PP-60L
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インセット扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。

材質ステンレス鋼(SUS430) 用途インセット扉用 仕様左(左下・右上用) 質量(g)22 種類ピボットヒンジ 仕上素地 適合扉高さ(mm)700以下 本体長さ(mm)4.5 羽根厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
注意
扉1枚につき、右と左を各々1個ずつご注文ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37884953
2017-03-01
用途:
木製扉の作成
製造業

本来の用途は金属製扉用ヒンジでしょうが木製扉に使用しました。
木製扉でも用途によっては、結構使えます。
出来たら使用可能ビスサイズを商品に注記して頂ければありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする