重量用隠し丁番 RS型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ステンレス鋼(SCS14) 材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/ヘアーライン 材質(アーム)ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン 注文コード37885075 品番RS-212SS
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)¥37,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。

寸法B(mm)51.6 寸法B1(mm)19.1 寸法C(mm)1.2 寸法H(mm)27.4 寸法L(mm)95.3 寸法L1(mm)52.4 寸法P1(mm)75.5 寸法P2(mm)32.5 寸法X(mm)X≦4.8 寸法h(mm)9.1 寸法t(mm)9.5 材質ステンレス鋼(SCS14) 材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/ヘアーライン 材質(アーム)ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン 用途建具用 付属品十字穴付皿木ねじ 質量(g)382 種類標準 仕上ヘアライン仕上 ねじ径d4-Φ5.6アナΦ10サラ 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
選定の目安より扉サイズから蝶番個数を決めてください。
扉への取付寸法Xを守ってください。
使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする