LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 隠し蝶番
重量用隠し丁番 RS型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(本体)
亜鉛合金/電着塗装(ブラック)
材質(アーム)
鋼/電着塗装(ブラック)
注文コード
37885127
品番
RS-216E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
寸法B(mm)
69.1
寸法B1(mm)
25.4
寸法C(mm)
1.6
寸法H(mm)
37.2
寸法L(mm)
117.5
寸法L1(mm)
65.9
寸法P1(mm)
92
寸法P2(mm)
43.7
寸法X(mm)
X≦6.4
寸法h(mm)
13.8
寸法t(mm)
11.9
材質(本体)
亜鉛合金/電着塗装(ブラック)
材質(アーム)
鋼/電着塗装(ブラック)
付属品
十字穴付皿木ねじ
質量(g)
750
ねじ径d
4-Φ7アナΦ12.5サラ
開き角度(度)
180
注意
選定の目安より扉サイズから蝶番個数を決めてください。
扉への取付寸法Xを守ってください。
使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなかったりする場合があります。事前にご確認ください。
ストッパー付のクローザーを使用する場合、必ず戸当り(床付、壁付など)を併用してください。戸当りはクローザーのストッパーより先に当たる位置で、扉の中心より戸先側に取り付けてください。