LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 隠し蝶番
ルーター用隠し丁番 RS-114
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37885197
品番
RS-114
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。
簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
寸法A(mm)
3.2
寸法B(mm)
36.5
寸法C(mm)
2.4
寸法D(mm)
6.8
寸法E(mm)
8.4
寸法H(mm)
15
寸法L(mm)
38.1
寸法L1(mm)
17.5
寸法P1(mm)
25.4
寸法P2(mm)
23.8
寸法X(mm)
4
寸法d(mm)
3.9
寸法t(mm)
5.5
材質
亜鉛合金/鋼
用途
家具用
質量(g)
41
種類
標準
仕上
光沢クロメート処理
適合扉厚(mm)
14以上
開き角度(度)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小扉厚(mm)
14
注意
選定の目安より、扉サイズから蝶番個数を決めてください。
商品説明動画
参考になった