ルーター用隠し丁番 RS型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質亜鉛合金/鋼 注文コード37885303 品番RS-203
参考基準価格(税別)¥2,750 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は材質など12種類から選べます 他の種類を見る

リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。
木製扉、金属製扉にも使用できます。

寸法B(mm)34.5 寸法B1(mm)12.7 寸法C(mm)0.8 寸法D(mm)6.9 寸法G(mm)0.8 寸法H(mm)18.2 寸法L(mm)44.4 寸法L1(mm)19 寸法P1(mm)31.7 寸法P2(mm)21.8 寸法X(mm)3.1 寸法d(mm)3.8 寸法t(mm)4.7 材質亜鉛合金/鋼 用途家具用 付属品十字穴付木ねじ 仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。 質量(g)59 種類標準 仕上光沢クロメート処理 適合扉厚(mm)19以上 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなくなる場合がありますので事前にご確認ください。
選定の目安より、扉サイズから蝶番個数を決めてください。

商品説明動画

この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする