LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番
LAMP(スガツネ工業)の 隠し蝶番
ルーター用隠し丁番 RS型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛合金/鋼
注文コード
37885355
品番
RS-204E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
材質
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。
木製扉、金属製扉にも使用できます。
寸法B(mm)
34.5
寸法B1(mm)
12.7
寸法C(mm)
1.6
寸法D(mm)
8
寸法G(mm)
1.6
寸法H(mm)
18.2
寸法L(mm)
60.3
寸法L1(mm)
31.7
寸法P1(mm)
47.6
寸法P2(mm)
21.8
寸法X(mm)
3.1
寸法d(mm)
4.7
寸法t(mm)
6.3
材質
亜鉛合金/鋼
付属品
十字穴付木ねじ
仕様
RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。
質量(g)
108
仕上
電着塗装/ブラック
適合扉厚(mm)
19以上
開き角度(度)
180
注意
使用するクローザーによっては、動きが悪くなったり、扉が閉まりきらなくなる場合がありますので事前にご確認ください。
選定の目安より、扉サイズから蝶番個数を決めてください。
商品説明動画
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった