トルクヒンジ HG-IT型

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37885452 品番 HG-ITMF
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
本体と同色のカバー(別売)を取り付けると取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。
トルク値が一目でわかるシール付です。
同型でトルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)もあります(HG-ITSF、HG-ITMF)。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。

材質
(ベース・ブラケット)ステンレス鋼(SUS304)
(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
(フリクションプレート)リン青銅
幅W(mm)80 長さL(mm)54 用途液晶モニターや監視カメラなど 仕様使用温度:-10 ℃〜50 ℃ 質量(g)130 タイプトルクフリータイプ 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)-10〜50 仕上光沢バレル研磨 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37885443
2020-11-27
用途:
ソーラー充電器の角度調整。
サービス業

車のダッシュボードに置く、ソーラーバッテリー充電器の角度調整のために購入。
トルクフリーとなっていますが、幅244×高さ11×奥行98mm約200gの充電器の上向き角度保持には全く問題ありません。
本来は、トルク表示「25」や「30」とペアで使用するもののようですが、この程度の大きさのものなら1kgでも角度を保持してくれるのではないかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
37885443
2020-12-03
用途:
iPadスタンドの角度調節
Piatto 様 (飲食業)

用途説明に「液晶モニターや監視カメラなど」と書いてあったので角度調節ができるiPadスタンドを作成しましたがトルクが弱すぎました。
iPadの中心にヒンジがくるように取り付けましたが端をタップすると動いてしまいます。
優しくタップすれば問題ないのですが面倒です、5インチぐらいの液晶モニターが限度だと思います。
用途説明に惑わされ損しました。

4人が参考にしています
対象商品:
37885443
2021-02-09
用途:
仕事の機械用に使用
パソコンサポート工房 様 (卸売・小売業)

パソコンの蓋の固定に重宝してます。
どの角度にも固定できるので理にかなってます。

対象商品:
37885443
2019-11-06
用途:
ハッチの取り付け

意外にごついので目立ちます。また上開きにつけたときに保持しませんでした。トルクの表示があるとありがたいです。横開きなら普通に使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
37885443
2019-03-26
用途:
センサーの角度調整
株式会社 ブイセン 様 (製造業)

軽いセンサーだったため、この製品のトルクは丁度いい!

対象商品:
37885452
2018-08-16
用途:
機械試作時
製造業

トルクが強すぎたため、トルクフリーの本品に交換した。特殊な物とはいえ高価。

1人が参考にしています
対象商品:
37885443
2015-10-13
用途:
ブックスタンド(書見台)のアングルフリースタンド
電気・ガス・熱供給・水道業

商品単体ではそれなりのトルクがあるように感じたが、実使用においてはトルクが不足気味。
用途に「液晶モニターや監視カメラなど 」と商品説明がされていたが、トルクが足りないのではないか?

また、「トルクヒンジを複数用いないとバランスが取りにくい箇所で使用する際に、トルクの調整ができます。」という商品説明から、
トルク調整ができるのかと思い購入したが、実際は、調整機能はなく、だまされたようで後味が悪い。
トルク調整可能は商品を買いなおすか検討中。

MonotaROからの回答

この度は弊社表記に分かりづらい点がありご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
37885443
2014-06-14
用途:
棚に使います。

トルクヒンジは硬いものもありますがこちらは指で軽く動きます。
ちょっとだけトルクをかけたい時に良いかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする