トルクヒンジ HG-TA型

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様左用使用温度:0 ℃〜40 ℃ 注文コード37885522 品番HG-TA45L
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は仕様・トルク値N・mなど6種類から選べます 他の種類を見る

メーカー2万回開閉試験をクリアしています。
HG-TA45Hは配線穴付きで、耐久性も高いです。
両羽根ともL字のブラケットです。

仕様
左用
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質
(ブラケット・ベース・押えワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
(スプリングワッシャー)鋼
(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)
トルク値N・m(kgf・cm)4.5[45.9] 用途液晶モニターや監視カメラなど RoHS指令(10物質対応)対応
注意
同じトルク値の左右セットでお使いください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。

商品説明動画

LAMP ディテントトルクヒンジ HG-DTB型
この動画は、3人が参考にしています。
この動画は、2人が参考にしています。
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:378

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-07
用途:
特殊な施錠用
建設業・工事業

トルクが大きいので同サイズのとるくの小さいものがあればうれしい
商品が届いて硬すぎて回転しないので驚いた
リベットを緩めて動きを柔らかくして使用しました

対象商品:
37885495
2024-10-29
用途:
車のベットキットの出入り床扉
製造業

車のベットキットにて、ハイエース全面フルフラットにて制作中だが、出入り口部の床開閉のヒンジに利用。金物単体だと硬く手ではビクともしなくて驚いたが、フレームに取付ると30cm位の長さで楽に可動。その上、開けた状態で何処の角度でも止まり、保持され扉状態の床の上下開閉が楽に出来た。パタッと落ちてきて閉じたりして挟まれる事もなくとても良い感じです。

対象商品:
37885513
2023-11-16
用途:
扉改修時
建設業・工事業

トルクヒンジ軸心の偏芯の許容範囲が分かれば有り難いです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品:
37885477
2017-01-13
用途:
レコードプレーヤーの蓋に

ネットでトルクの計算をしてこちらを選んでみました。
どうなるか心配でしたが結果はちょうど良く大正解でした。
途中で止まるし、指一本で上げ下げできて大満足です。

対象商品:
37885477
2017-01-13
用途:
レコードプレーヤーの蓋に

ネットでトルクの計算をしてこちらを選んでみました。
どうなるか心配でしたが結果はちょうど良く大正解でした。
途中で止まるし、指一本で上げ下げできて大満足です。

対象商品:
37885513
2016-10-14
用途:
キャリアBOX
Meloding Pot j 様

L寸法の長いのがなくて
トルクkgが強いけど少し加工して
取り付けました
上げ〜下げのバランスが良い

対象商品:
37885513
2017-06-11
用途:
業者はありません。趣味は絵画ですのて絵具のパレットの折りたたみタイプ作り。
サービス業

この180度を開くつもりですがぬるいで回し欲しかった。少しはずしてもきつかっただから方法が解らない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする