※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MH14-042 トルクヒンジ MH14型 LAMP(スガツネ工業) 37885653 MH14-042 トルクヒンジ MH14型 LAMP(スガツネ工業) 37885653 MH14-042 トルクヒンジ MH14型 LAMP(スガツネ工業) 37885653

トルクヒンジ MH14型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37885653 品番 MH14-042
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

2万回開閉試験をクリアしています。
静トルク(静止時からの動き出し)と動トルク(回転中)の差を10 %以内という小さな範囲に抑えることで、非常にスムーズな操作性を発揮します。

幅W(mm)57.2 長さL(mm)63.5 材質ガラス繊維強化ポリアミ ブラック トルク値N・m(kgf・cm)4.2[42.9] 用途OA機器、医療機器、液晶モニターなど 仕様使用温度:0 ℃〜60 ℃ 質量(g)48 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)0〜60 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
すべての取付穴をご使用ください。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれがないように取り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする