曜日別特売
HG-JHM16-34BL ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型 LAMP(スガツネ工業) 37886283

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG-JHM16-34BL ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型 LAMP(スガツネ工業) 37886283
HG-JHM16-34BL ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型 LAMP(スガツネ工業) 37886283
HG-JHM16-34BL ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型 LAMP(スガツネ工業) 37886283
HG-JHM16-34BL ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型 LAMP(スガツネ工業) 37886283
HG-JHM16-34BL ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型 LAMP(スガツネ工業) 37886283

ダンパーヒンジ木製扉用 HG-JHM型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット幅W(mm)50ブラック(ダンパー底部:グリーン)注文コード37886283品番HG-JHM16-34BL
参考基準価格(税別)¥3,220販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。
開き方向の動きもスムーズです。
上蓋インセット仕様です。
取付穴はルーターで容易に加工できます。
カバー付きで取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
ラプコン・ダンパーヒンジUDH-16を組み込んだコンパクトな平丁番型のダンパーです。

用途
適用負荷トルク範囲内で使用してください。
丁番同士の軸芯にずれがないように取り付けてください。
幅W(mm)50長さL(mm)54付属品十字穴皿タッピンねじ4×20ブラック(ダンパー底部:グリーン)適合負荷トルク範囲(N・cm)[kgf・cm]200~340[20.4~34.7]仕様使用温度:0 ℃~40 ℃材質ポリアセタール(POM)種類特殊型RoHS指令(10物質対応)対応
注意
トルク範囲は、蓋1枚に対してヒンジを左右1セット使用した場合の値です。
ヒンジ同士の軸心は水平にし、ずれないように取り付けてください。
上蓋を約60°以上開くとダンパー機構が働きます。それ以下の角度で開くとダンパーが働かない場合がありますのでご注意ください。
付属のタッピンねじは使用しません。M4の皿ねじをご使用ください(お客様にて別途ご用意ください)。

商品説明動画

LAMP ダンパーヒンジ HG-JHM型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする