※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット幅W(mm)50色ホワイト(ダンパー底部:ブラック)注文コード37886317品番HG-JHM16-50WT
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥3,628販売価格(税別)
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。
開き方向の動きもスムーズです。
上蓋インセット仕様です。
取付穴はルーターで容易に加工できます。
カバー付きで取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
ラプコン・ダンパーヒンジUDH-16を組み込んだコンパクトな平丁番型のダンパーです。