※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD14B1-15K-L トルクダンパー TD14B1 LAMP(スガツネ工業) 37886597 TD14B1-15K-L トルクダンパー TD14B1 LAMP(スガツネ工業) 37886597 TD14B1-15K-L トルクダンパー TD14B1 LAMP(スガツネ工業) 37886597 TD14B1-15K-L トルクダンパー TD14B1 LAMP(スガツネ工業) 37886597

トルクダンパー TD14B1

(2件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37886597 品番TD14B1-15K-L
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

インサートタイプの小型ダンパーヒンジです。

幅W(mm)18 長さL(mm)45 トルク値N・cm(kgf・cm)147[15]/1個使い 仕様制動方向:左回転 材質ポリアセタール(ガラス入) ホワイト 質量(g)10 種類軸型 使用温度範囲(℃)0〜40 開き角度(度)110(余裕角度:5) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ハウジング・シャフト共にねじによる固定は、破損・ダンパー特性の低下の原因となるため行わないでください。
酸および有機溶剤雰囲気中でのご使用は避けてください。
外径およびDカット部(回転止め)全体をガタなくカバーするようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37886572
2023-09-12
用途:
パナソニック便蓋ダンパー交換
タイヤの才 様 (卸売・小売業)

パナソニックの便蓋のダンパーユニットの部品でしたが、このトルクダンパーは全体的に小さく長さも2センチくらい短く、止める部分はふた回り大きかったのでホットボンドで加工しました。トルク10K購入しましたが、重さがありトルクが足りませんでした。20Kでも良かったかなと思います。

対象商品:
37886615
2022-11-02
用途:
便ふたダンパーの修理

温水洗浄便座の便ふたダンパーがオイル漏れらしくバタンと締まるようになっため、交換用に使用したところ、うまく動作するようになった。
堅牢で扱いやすい商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする