※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD27A1-10/20K-R ダンパーヒンジ TD27A1 LAMP(スガツネ工業) 37886633 TD27A1-10/20K-R ダンパーヒンジ TD27A1 LAMP(スガツネ工業) 37886633 TD27A1-10/20K-R ダンパーヒンジ TD27A1 LAMP(スガツネ工業) 37886633 TD27A1-10/20K-R ダンパーヒンジ TD27A1 LAMP(スガツネ工業) 37886633 TD27A1-10/20K-R ダンパーヒンジ TD27A1 LAMP(スガツネ工業) 37886633 TD27A1-10/20K-R ダンパーヒンジ TD27A1 LAMP(スガツネ工業) 37886633

ダンパーヒンジ TD27A1

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37886633 品番TD27A1-10/20K-R
参考基準価格(税別)¥4,860 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

トルク調整機能付のダンパーヒンジです。
マイナスドライバーで簡単に調整できます。(目盛り付)

仕様
制動方向:右回転
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質PBT樹脂(ガラス入) ブラック 質量(g)30 種類平蝶番型 使用温度範囲(℃)0〜40 長さL(mm)60 幅W(mm)36 開き角度(度)110 RoHS指令(10物質対応)対応 トルク値N・cm(kgf・cm)98〜196[10〜20]/1個使い
注意
軸にかかる静荷重は、ダンパー1個あたり3 kg以下としてください。
シャフトのねじによる固定は、破損やダンパー特性の低下の原因となるため行わないでください。
開いた扉に負荷がかかる際は、別途に扉の支持金具を設けてください。
外径およびDカット部(回転止め)全体をガタなくカバーするようにしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37886624
2019-05-25
用途:
マシンのメンテナンス
サービス業

経年で劣化破損した箇所の交換用として購入。
メーカー純正品より安価でありながら遜色なく使用出来とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする