曜日別特売
TD38B1-3.0K ロータリーダンパー TD38型 LAMP(スガツネ工業) 37886755

TD38B1-3.0K ロータリーダンパー TD38型 LAMP(スガツネ工業) 37886755
TD38B1-3.0K ロータリーダンパー TD38型 LAMP(スガツネ工業) 37886755
TD38B1-3.0K ロータリーダンパー TD38型 LAMP(スガツネ工業) 37886755

ロータリーダンパー TD38型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個キャップ色パープル色(本体)ブラック注文コード37886755品番TD38B1-3.0K
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

小型で場所を取らず、狭いスペースに適しています。
開閉角度は180°と大きく、180°~90°が高トルク域、90°~0°が低トルク域となっています。

幅W(mm)42長さL(mm)32キャップ色パープル色(本体)ブラックトルク値N・cm(kgf・cm)(軸)29[3.0]仕様制動方向:左回転材質ポリアセタール(POM)材質(本体)ポリアセタール質量(g)41.8種類軸型材質(キャップ)ポリアセタール材質(シャフト)亜鉛合金開き角度(度)110RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ダンパー開閉角は、180°に対し若干余裕があります。
シャフトは出荷時、閉位置になっているため、施工前に位置合わせを行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37886764
2014-03-27
用途: 特殊自動車のスロットル摺動部品にある程度の抵抗を付ける為に使用した。

小型を求めていた為サイズは丁度良かった。
もう少し抵抗が大きい設定品があれば完璧です。
コストについては不安になるくらい低価格でしたが問題はなく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする