ロータリーダンパー TD38型

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 キャップ色パープル 色(本体)パープル 注文コード37886764 品番TD38B1-6.0K
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品はキャップ色・色など6種類から選べます 他の種類を見る

小型で場所を取らず、狭いスペースに適しています。
開閉角度は180°と大きく、180°〜90°が高トルク域、90°〜0°が低トルク域となっています。

幅W(mm)42 長さL(mm)32 キャップ色パープル 色(本体)パープル トルク値N・cm(kgf・cm)(軸)59[6.0] 仕様制動方向:左回転 材質ポリアセタール(POM) 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)41.8 種類軸型 材質(キャップ)ポリアセタール 材質(シャフト)亜鉛合金 開き角度(度)110 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ダンパー開閉角は、180°に対し若干余裕があります。
シャフトは出荷時、閉位置になっているため、施工前に位置合わせを行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37886764
2014-03-27
用途:
特殊自動車のスロットル摺動部品にある程度の抵抗を付ける為に使用した。

小型を求めていた為サイズは丁度良かった。
もう少し抵抗が大きい設定品があれば完璧です。
コストについては不安になるくらい低価格でしたが問題はなく使用してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする