※3-M06-1-CRB2-CDRB2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB2BJ10)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度
(180) 180°
ベーン形式
(S) シングルベーン
接続ポート位置
(-) ボディ側面
注文コード
37887167
品番
CRB2BJ10-180SZ
参考基準価格(税別)
¥22,770
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度・ベーン形式・接続ポート位置
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度
(180) 180°
ベーン形式
(S) シングルベーン
サイズ
10
取付支持形式
(B) 基本形
軸
(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
接続ポート位置
(-) ボディ側面
CADデータダウンロード