※画像は左用になります

LBTS-450R ステンレス鋼製 重量用多段階フラップステー LBTS-450(1本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37887324 LBTS-450R ステンレス鋼製 重量用多段階フラップステー LBTS-450(1本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37887324 LBTS-450R ステンレス鋼製 重量用多段階フラップステー LBTS-450(1本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37887324

ステンレス鋼製 重量用多段階フラップステー LBTS-450(1本使い用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様左用、ストップ段差:6段 注文コード37887324 品番LBTS-450R
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

ラチェット機構のストッパーにより、扉を開けながら段階的に保持できるステーです。
保持段数:LBTS-350…4段、LBTS-450…6段
扉を開時保持位置から解除位置まで持ち上げてストッパーを解除します。保持段数の途中から閉める際は、一度解除位置まで持ち上げてください。
作動の安全性を確保するために、ピンなどをロック穴に通してステーを開時保持位置(最大角度)でロックできます。

左右区別 仕様左用、ストップ段差:6段 質量(g)820 寸法A(mm)450 寸法D(mm)256 寸法B(mm)280 寸法C(mm)170 仕上ヘアライン仕上 ストッパー多段階保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])686[70] 開き方上開き 圧縮荷重(N)686 ステー種類フラップステー
注意
扉高さ・扉開き角度に応じて、ブラケットの位置を適宜に決められますが、この場合、取付例のL'(2)寸法はLBTS-350が234〜242 mm、LBTS-450が284〜292 mmの範囲内となるようにブラケット位置を決めてください。(範囲外では蝶番やステーを破損したり、伸長時にストッパーが作動しない場合があります。)
扉を開けたときに、ステーのローターが本体より露出している側(図中)を上向きにして取り付けてください。下向きの場合には、ローターがうまく作動しないことがあります。
扉1枚に対して1本使いでご使用ください。2本使いで使用すると、左右の作動が同調しない場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする