※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB-S450 ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S450(1本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37887351 LB-S450 ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S450(1本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37887351 LB-S450 ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S450(1本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37887351

ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S450(1本使い用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37887351 品番LB-S450
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まるためキャビネット内部が有効に使えます。
作動の安全性を確保するため、ピンなどをロック穴に通してステーを全開状態でロックできます。

用途1本使い用 質量(g)865 寸法A(mm)450 寸法B(mm)280 寸法C(mm)170 仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) 圧縮荷重(N[kgf])953[97] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)953 ステー種類フラップステー
注意
扉高さ・扉開き角度に応じて、ブラケットの位置を適宜に決められますが、この場合、取付例のL'(2)寸法は、LB-S350が235 mm以上、LB-S450が285 mm以上になるようにブラケット位置を決めてください。(範囲外では蝶番やステーを破損したり、伸長時にストッパーが作動しない場合があります。)
扉幅、扉質量により、2本使いが可能です。詳細はお問い合わせください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする