※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB-200A ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-200A LAMP(スガツネ工業) 37887482 LB-200A ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-200A LAMP(スガツネ工業) 37887482 LB-200A ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-200A LAMP(スガツネ工業) 37887482

ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-200A

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37887482 品番LB-200A
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。

寸法A(mm)56 寸法B(mm)219 寸法L1(mm)200 寸法L2(mm)155 寸法S(mm)45 仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])294[30] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)294 ステー種類フラップステー
注意
扉高さ・扉開き角度に応じて、ブラケットの位置を適宜に決められますが、この場合、取付例のL'(2)寸法は下図のL(2)寸法より大きくなるようにブラケットの位置を決めてください。(小さい場合は蝶番やステーを破損する場合があります。)
保持状態の解除は扉を支えながら行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする