※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
ステンレス鋼製 フラップステー LB-290A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37887552
品番
LB-290A
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。
寸法L1(mm)
205
寸法A(mm)
190
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
290
寸法L2(mm)
178
寸法L3(mm)
186
仕上
ヘアライン仕上
ストッパー
開時保持
主要材質
ステンレス鋼(SUS304)
適合扉高さ(mm)
340〜500
圧縮荷重(N[kgf])
147[15]
開き方
上開き|上蓋
圧縮荷重(N)
147
最大扉高さ(mm)
500
最小扉高さ(mm)
340
ステー種類
フラップステー
注意
扉高さ、扉開き角度に応じて、上下ブラケットの位置を適宜に決めることができますが、閉扉時のB’寸法がL2寸法+12mmより小さくならないようにブラケット位置を決めてください。(小さい場合は丁番やフラップステーを破損する場合があります。)
ストッパーを解除する時は扉を支えながら行ってください。
商品説明動画
ステンレス鋼製 フラップステー LB-290A
参考になった