※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB-290B ステンレス鋼製 フラップステー LB-290B LAMP(スガツネ工業) 37887561 LB-290B ステンレス鋼製 フラップステー LB-290B LAMP(スガツネ工業) 37887561 LB-290B ステンレス鋼製 フラップステー LB-290B LAMP(スガツネ工業) 37887561

ステンレス鋼製 フラップステー LB-290B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37887561 品番LB-290B
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。

寸法A(mm)190 寸法B(mm)100 寸法C(mm)290 寸法L1(mm)205 寸法L2(mm)178 寸法L3(mm)186 仕上ヘアライン仕上 ストッパー開時保持 主要材質ステンレス鋼(SUS304) 適合扉高さ(mm)340〜500 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上開き|上蓋 圧縮荷重(N)147 最大扉高さ(mm)500 最小扉高さ(mm)340 ステー種類フラップステー
注意
扉高さ、扉開き角度に応じて、上下ブラケットの位置を適宜に決めることができますが、閉扉時のB’寸法がL2寸法+12mmより小さくならないようにブラケット位置を決めてください。(小さい場合は丁番やフラップステーを破損する場合があります。)
ストッパーを解除する時は扉を支えながら行ってください。

商品説明動画

ステンレス鋼製 フラップステー LB-290B

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする