ステンレス鋼製ミニフラップステー L-SL140

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37887665 品番L-SL140
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

扉を開状態でロックするステーです。全開位置で解除プレートを押すと解除します。(セーフティーロック解除)
L-140Sと同じ取付ピッチです。
小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
上蓋、上開き、2つの扉開閉方向でお使いいただけます。

ストローク(mm)52 仕上バレル研磨 ストッパー全開時ロック 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 圧縮荷重(N[kgf])147[15] 開き方上蓋|上開き 圧縮荷重(N)147 伸長(mm)140 ステー種類フラップステー
注意
本製品を扉以外のストッパーとして使わないでください。
取り付けの際はストロークに余裕をもたせてください。
別売のブラケットを使用しない場合、取付ねじはねじ用接着剤などを使用してしっかり固定してください。
扉1枚に対して1本使いでご使用ください。
回転中心の位置により、扉の開き角度や取付位置が変わります。使用するヒンジや筐体の形状などを考慮して取付位置を検討してください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37887665
2025-03-12
用途:
バードレストランの屋根を開閉する部品として。
その他業種

ステンレスで作りも堅牢で気にいってますが
、実は間違えて購入しました、140sのつもりで購入した為ブラケットが合わない、思ってたのと違う作りに
改めて140sを追加で購入するつもりです。
強度は問題ないのでこれはそのまま使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする