L-S-BT フラップステーワンタッチブラケット L-S-BT LAMP(スガツネ工業) 37887674 L-S-BT フラップステーワンタッチブラケット L-S-BT LAMP(スガツネ工業) 37887674 L-S-BT フラップステーワンタッチブラケット L-S-BT LAMP(スガツネ工業) 37887674

フラップステーワンタッチブラケット L-S-BT

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード37887674 品番L-S-BT
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

L-100S、L-140Sを木製扉に取り付けるためのワンタッチ取付ブラケットです。
最後にキャップをはめ込むことで固定できるブラケットです。

適合L-100S、L-140S セット内容アームブラケット×1、ケースブラケット×1、固定キャップ×2 仕上光沢バレル研磨 主要材質ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き|上蓋 ステー種類関連部品
注意
L-100S、L-140S専用です。
ステーが抜ける方向に過度な力を加えないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37887674
2025-03-12
用途:
バードレストランの屋根開閉にフラップステーと共に使ってます。
その他業種

小さい割には堅牢でいいと思います
ただストッパー部がプラでは弱いと思います
やはり同じ材質のEリングが無難だと感じました。

対象商品:
37887674
2023-01-29
用途:
吊戸棚の扉のガスダンパーの代用
サービス業

吊戸棚で上に向けて開ける扉のダンパーが劣化し、扉が下がってくるため
当初、同じ商品がなく、同じサイズのガスダンパーを購入しました。

しかし、ガス圧が強すぎて扉を閉めることができませんでした。
代用として、手動となりますが、こちらの商品を取り付け、扉を開けた際に
扉が閉まらないよう固定することができるようになりました。
閉める際は、少しだけ開くようにすればロックが外れるので、今は何の不便もなく
使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37887674
2020-09-08
用途:
フラップアップ金具の取付の際
製造業

フラップアップ金具をつける時にこれを使うとうまく取り付けられます。
この金具があることを知らなかったときは、うまくフラップアップ金具を取り付ける
事ができませんでした。
フラップアップ金具とこのブラケットはセットにしておいてもらえたら
助かる方が多いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする