※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-YT01S ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(背板付) LAMP(スガツネ工業) 37887726 S-YT01S ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(背板付) LAMP(スガツネ工業) 37887726 S-YT01S ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(背板付) LAMP(スガツネ工業) 37887726

ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(背板付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37887726 品番 S-YT01S
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。
蓋の質量により2種類のばねの強さが選べます。
側板付と背板付の2通りの取付位置があり、側板付には右仕様、左仕様があります。
本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。
樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。

材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(アーム)ポリアセタール 仕様(扉モーメント)約294N・cm[30kgf・cm]以下/1本 タイプバネ強さ弱タイプ 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋 ステー種類スプリングステー
注意
蓋に対し、開き角度以上にあおりを加えないでください。
経年変化により反力が若干変化します。
スライドヒンジ(多軸蝶番)と併用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする