※画像は右用になります

S-35 前蓋用ステー S-35 LAMP(スガツネ工業) 37887805 S-35 前蓋用ステー S-35 LAMP(スガツネ工業) 37887805 S-35 前蓋用ステー S-35 LAMP(スガツネ工業) 37887805

前蓋用ステー S-35

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37887805 品番S-35
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

下開き用のステーです。

材質鋼(SWRM) 質量(g)44 仕上クロムめっき 主要材質鋼・ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き 伸長(mm)230 ステー種類その他ステー
注意
扉やキャビネットの形状により取付位置に制約が生じます。お客様にてご検討の上お取り付けください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37887805
2023-02-15
用途:
加工用

とりあえず試しに購入してみました。サイズは良かったのですが、少しはダンピングするかと思っていましたがスコスコでした。

1人が参考にしています
対象商品:
37887805
2021-01-09
用途:
食器棚の修理
その他業種

プラスチックの部分が破損したので交換した。近所のホームセンターでは販売していないので長期間放置してましたが入手出来て助かりました。

対象商品:
37887805
2020-11-30
用途:
TV台の扉 DIY

デザイン的に良い。
ホームセンターの1/3程度の価格だった。

対象商品:
37887805
2022-02-12
用途:
机の天板の開閉に使用

取付には特に問題は見られなかった。
強度が少々心配です。元々負担はこれには掛けられないですが、他に適当なものがなくそのまま使用することにした。

対象商品:
37887805
2020-12-07
用途:
TV台の扉 DIY

ネジの出来が余り良くなく、取り付け辛かったが、取り付け後の見栄えは、良い。

対象商品:
37887805
2017-04-06
用途:
戸棚の制作
製造業

製品仕様はわとても良いが、購入前に各部の寸法がわからなった。図面が見られると良い

対象商品:
37887805
2013-11-04
用途:
家具の扉の開き角度調節

取付も簡単で
見た目がとても良い。
この価格なら◎
ビスは付属していなかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする