※画像は左用になります
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
ステンレス鋼製 ロータリーステー S-92型(左右あり)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37887884
品番
S-92R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,650
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
フタを開けるとロータリーの作動により、停止状態になります。
閉じる時は、フタを少し持ち上げると停止が解除されます。
寸法L1(mm)
198
寸法L2(mm)
153
寸法W1(mm)
28
寸法W2(mm)
23
寸法t(mm)
1.5
材質
ステンレス鋼(SUS304)
左右区別
右
仕様
右用
質量(g)
85
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋
伸長(mm)
171
ステー種類
その他ステー