※画像は左用になります
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
ワンタッチステー S-21 キャッチ機構付 (左右あり)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37888042
品番
S-21R
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質
鋼(SPCC)
材質(ベース)
鋼
左右区別
右
仕様
右用
質量(g)
49
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張荷重(N[kgf])
309[31.5]
開き方
上蓋
伸長(mm)
122
ステー種類
その他ステー
注意
扉質量によっては、キャッチ機構が効かない場合もあります。
本製品を板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。