※画像は左用になります
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
開閉がスムースで、サイズが大きめに感じる箱にもつけてしまうほどです。ネジもセットされているとありがたいです。
今回は手作りのショーケースの扉(上蓋)に使用しました。最後まで開けなくても止まる機能が付いてますので便利です。が、その分重くなるのでその辺はケースバイケースで選べばいいかなと思います。
1000mm x 600mm x 19mm の木製の蓋に左右取り付け。ストッパーの具合、開閉の力加減共にベストでした。
両端2カ所必要かと思いましたが 1個で十分でした。良い品です。
思ったより硬い、使っていくうちに慣れていくと思うが・・・・