LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
前蓋用ステー S-25 (左右あり)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37888121
品番
S-25R
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
寸法L(mm)
163
材質
鋼(SPCC)
材質(ベース)
鋼
左右区別
右
仕様
右用
質量(g)
35
仕上
クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張荷重(N[kgf])
287[29.3]
開き方
下開き
ステー種類
その他ステー
注意
本製品を板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。