HDS-10KL-BL ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37888216

 

HDS-10KL-BL ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37888216
HDS-10KL-BL ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37888216
HDS-10KL-BL ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37888216
HDS-10KL-BL ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37888216
HDS-10KL-BL ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37888216

ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
左右区別
ブラック
機種K
内容量1本注文コード37888216品番HDS-10KL-BL
参考基準価格(税別)¥3,580販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により重い下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。

付属品
取付座金
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕様
左用
使用温度:0 ℃~40 ℃
用途2本使い用材質ABS樹脂/鋼左右区別ブラック機種Kトルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)13.7~19.5[140~199]/2本使い仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方下開き
取扱説明書:
注意
扉1枚当り、左用・右用が各1本ずつ必要です。
開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。

商品説明動画

ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-10型(2本使い用)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37888313
2012-06-26
用途: 自作の折り畳みテーブルをゆっくりと下降させる。

本当は2本で使わないといけないのですが、トルクの2倍のものでうまく行きました。
参考までに、テーブル重さ7kg、奥行き460mmです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする