HDS-30KL-BL ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37888934 HDS-30KL-BL ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37888934 HDS-30KL-BL ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37888934 HDS-30KL-BL ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37888934

ソフトダウンステー 重量扉用 HDS-30型(2本使い用)

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37888934 品番 HDS-30KL-BL
参考基準価格(税別)¥3,580 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。
扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。

付属品
取付座金
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕様
左用
45左用
材質ABS樹脂/鋼 左右区別 ブラック 機種K トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)13.7〜19.5[140〜199]/2本使い 用途2本使い用 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き
取扱説明書:
注意
扉1枚当り、左用・右用が各1本ずつ必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37888943
2019-12-23
用途:
洗面台のキャビネット開閉
製造業

洗面台のキャビネット開閉用に取り付けました。扉の重さが足りず、ゆっくり閉まっていくはずが途中で止まります。開閉速度を調節できるといいのですが。また、取り付けの説明書が雑で、3回付け直しました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
37889022
2018-07-27
用途:
コンプレッサー室の換気用の扉に使用
岡田石灰工業株式会社 様

コンプレッサー室の温度がこの気温にて上昇しオーバーヒート防止のため、換気用の跳ね上げ式の扉を設置したところ、結構重く大変でしたがこれを取り付けたら開閉はらくらく行えました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする