※取付例(45mm幅アルミ枠扉または木製ムク扉(HDSN-SZ)、扉開き角度90度仕様)

HDSN-30KL ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37889293 HDSN-30KL ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37889293 HDSN-30KL ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37889293 HDSN-30KL ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37889293 HDSN-30KL ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37889293

ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37889293 品番 HDSN-30KL
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。
全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。
ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。
最大モーメントは従来品のHDSの29.4 N・mに対し、HDSNは34.3 N・m(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。
20 mm、45 mm以上のアルミフレームに対応した取付座金を別売でご用意しています。

トルク値N・m(kgf・cm)
(軸トルク)
扉開き角度90°:13.7〜17.5[140〜179]/2本使い
扉開き角度80°:13.7〜19.5[140〜199]/2本使い
付属品
マウンティングプレート
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕様
左用
使用温度:0 ℃〜40 ℃
左右区別 機種K 用途2本使い用 材質ABS樹脂/鋼 ライトグレー 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き 伸長(mm)294.5
取扱説明書:
注意
蝶番は付属しておりません。スライドヒンジ(キャッチなし)または一軸蝶番を別途ご用意ください。
ユニット本体1本につき、別売の取付座金が1ヶ必要です。
扉1枚当り左用・右用各1本ずつ必要です。

商品説明動画

LAMP ソフトダウンステー 重量扉用 HDSN-30型[スガツネ工業]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする