※取付例(45mm幅アルミ枠扉または木製ムク扉(HDSN-SZ)、扉開き角度90度仕様)
商品レビューを投稿する
内容量
1本
注文コード
37889336
品番
HDSN-30HL
参考基準価格(税別)¥4,620
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。
全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。
ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。
最大モーメントは従来品のHDSの29.4 N・mに対し、HDSNは34.3 N・m(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。
20 mm、45 mm以上のアルミフレームに対応した取付座金を別売でご用意しています。