曜日別特売
HDSN-30SL ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37889354

※取付例(45mm幅アルミ枠扉または木製ムク扉(HDSN-SZ)、扉開き角度90度仕様)

HDSN-30SL ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37889354
HDSN-30SL ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37889354
HDSN-30SL ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37889354
HDSN-30SL ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37889354
HDSN-30SL ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用) LAMP(スガツネ工業) 37889354

ソフトダウンステー HDSN-30型(2本使い用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
左右区別
機種S
内容量1本注文コード37889354品番HDSN-30SL
参考基準価格(税別)¥4,620販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。
全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。
ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。
最大モーメントは従来品のHDSの29.4 N・mに対し、HDSNは34.3 N・m(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。
20 mm、45 mm以上のアルミフレームに対応した取付座金を別売でご用意しています。

トルク値N・m(kgf・cm)
(軸トルク)
扉開き角度90°:25.5~29.4[260~300]/2本使い
扉開き角度80°:29.4~34.3[300~350]/2本使い
付属品
マウンティングプレート
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕様
左用
使用温度:0 ℃~40 ℃
用途2本使い用左右区別機種S材質ABS樹脂/鋼ライトグレー仕上ニッケルめっき主要材質ABS樹脂、鋼RoHS指令(10物質対応)対応開き方上開き伸長(mm)294.5
取扱説明書:
注意
蝶番は付属しておりません。スライドヒンジ(キャッチなし)または一軸蝶番を別途ご用意ください。
ユニット本体1本につき、別売の取付座金が1ヶ必要です。
扉1枚当り左用・右用各1本ずつ必要です。

商品説明動画

LAMP ソフトダウンステー 重量扉用 HDSN-30型[スガツネ工業]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする