※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSDX-10LK ソフトダウンステー NSDX-10LK左用 LAMP(スガツネ工業) 37889406 NSDX-10LK ソフトダウンステー NSDX-10LK左用 LAMP(スガツネ工業) 37889406 NSDX-10LK ソフトダウンステー NSDX-10LK左用 LAMP(スガツネ工業) 37889406 NSDX-10LK ソフトダウンステー NSDX-10LK左用 LAMP(スガツネ工業) 37889406 NSDX-10LK ソフトダウンステー NSDX-10LK左用 LAMP(スガツネ工業) 37889406

ソフトダウンステー NSDX-10LK左用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37889406 品番NSDX-10LK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
調整ねじで扉の開き速度が調整できます。

付属品
取付座金 NSDX-SZ
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕様
左用
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質亜鉛合金、鋼 材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき 左右区別 オプションワンタッチ取付座金 質量(g)181 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96〜6.86[20〜70]/1本使い RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き
取扱説明書:
注意
開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:424

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする