NSDX-20RK ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 LAMP(スガツネ工業) 37889451 NSDX-20RK ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 LAMP(スガツネ工業) 37889451 NSDX-20RK ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 LAMP(スガツネ工業) 37889451 NSDX-20RK ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 LAMP(スガツネ工業) 37889451 NSDX-20RK ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 LAMP(スガツネ工業) 37889451 NSDX-20RK ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用 LAMP(スガツネ工業) 37889451

ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37889451 品番NSDX-20RK
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。
扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。
調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。

付属品
取付座金 NSDX-SZ
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
仕様
右用
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質亜鉛合金(ZDC)/鋼 材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき 左右区別 オプションワンタッチ取付座金 質量(g)181 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96〜6.86[20〜70]/1本使い RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋
取扱説明書:
注意
左右の勝手違いがあります。
キャビネットおよび扉の設計、本品の取付位置は必ず指定寸法、水平、垂直度をお守り下さい。1枚の扉に複数個の製品を使用する場合、取付位置に差異がありますと、いずれかの製品に荷重負担が集中し、製品の寿命や機能に影響する可能性があります。取付時には十分にご注意ください。
本品の側板および扉への取り付けは、垂直度を確実にお守りください。
扉を開くとき、開き角度以上に押し上げないでください。また、閉じる時は、扉を手で持って無理に押し下げないでください。
2個使いの時、軸トルクは2倍となります。

商品説明動画

ソフトダウンステー NSDX-20RK 右用
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-09
用途:
家具製作
51WORKS 様 (製造業)

いつもリピート購入しています。コスパ最高 商品も良い性能です。。

対象商品:
37889451
2019-04-05
用途:
家具製作
製造業

急遽、代替え品としてにこちらの商品を急いで注文しましたが、結果こちらのほうが良かった。先に注文していた物が使い物にならず困っていたが、とても助かった。トルクも申し分ないです。

対象商品:
37889451
2018-10-02
用途:
箱モノの蓋
教育・研究機関

上開きの扉が静かに閉まるので、途中で手を離しても安心になりました。

対象商品:
37889451
2017-04-10
用途:
DIY家具に使用

今までバタンッと閉まっていた扉が、スーっと閉まってよい感じ。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする