※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NSDX-35RK ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 LAMP(スガツネ工業) 37889512 NSDX-35RK ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 LAMP(スガツネ工業) 37889512 NSDX-35RK ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 LAMP(スガツネ工業) 37889512 NSDX-35RK ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 LAMP(スガツネ工業) 37889512 NSDX-35RK ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 LAMP(スガツネ工業) 37889512 NSDX-35RK ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用 LAMP(スガツネ工業) 37889512

ソフトダウンステー NSDX-35RK 右用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード37889512 品番NSDX-35RK
参考基準価格(税別)¥3,310 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。
扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。
調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。

付属品
スタンダード座金 NSDX-SZ
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
材質亜鉛合金、鋼 左右区別 仕様右用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能 質量(g)181 仕上ニッケルめっき トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)1.96〜6.86[20〜70]/1本使い RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上開き 伸長(mm)200.9
取扱説明書:
注意
キャビネットおよび扉の設計、本品の取付位置は必ず指定寸法、水平、垂直度をお守り下さい。1枚の扉に複数個の製品を使用する場合、取付位置に差異がありますと、いずれかの製品に荷重負担が集中し、製品の寿命や機能に影響する可能性があります。取付時には十分にご注意ください。
本品の側板および扉への取り付けは、垂直度を確実にお守りください。
扉を開く時、開き角度以上に押し上げないでください。また、閉じる時は、扉を手で持って無理に押し下げないでください。
2個使いの時、軸トルクは2倍となります。

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:422

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37889512
2017-03-05
用途:
ドアのストッパー
株式会社吉成産業 様

ばねの力が弱く購入しましたが、使用せず在庫となっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする