※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CR Series(CRB2BW15)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 揺動角度(180) 180° 注文コード37889538 品番CRB2BW15-180SZ-XC30
参考基準価格(税別)¥13,640 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は揺動角度など27種類から選べます 他の種類を見る
揺動角度(180) 180° ベーン形式(S) シングルベーン サイズ15 取付支持形式(B) 基本形 (W) 両軸一面取 磁石内蔵有無(-) 磁石なし 接続ポート位置(-) ボディ側面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする