※取付例 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1セット
セット内容ステー(NSDX-35RK)×1個、ASナット(AS-8M4)×6個、六角穴付ボタンボルト(M4×6)×3個、ブラケット(AS-NSDX-B)×1個、六角穴付ボルト(M4×12)×4個、ブラケット(AS-NSDX-A)×1個、六角穴付ボルト(M4×10)×2個
注文コード37889555
品番AS-NSDX-35RK-30-8
参考基準価格(税別)¥7,120
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。
扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。
調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。