曜日別特売
NSDX-35L 2SK ソフトダウンステー NSDX-35L2SK 左用 LAMP(スガツネ工業) 37889582

 

NSDX-35L 2SK ソフトダウンステー NSDX-35L2SK 左用 LAMP(スガツネ工業) 37889582
NSDX-35L 2SK ソフトダウンステー NSDX-35L2SK 左用 LAMP(スガツネ工業) 37889582
NSDX-35L 2SK ソフトダウンステー NSDX-35L2SK 左用 LAMP(スガツネ工業) 37889582

ソフトダウンステー NSDX-35L2SK 左用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード37889582品番NSDX-35L 2SK
参考基準価格(税別)¥3,310販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。
開いた扉の角度を2段階で保持できます。
扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。
調整ねじで、扉の閉じ速度が調整できます。

付属品
取付座金 NSDX-SZ
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
左右区別材質亜鉛合金、鋼仕様左用、扉閉時キャッチ機能付、扉開時保持機能質量(g)181仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
注意
キャビネットおよび扉の設計、本品の取付位置は必ず指定寸法、水平、垂直度をお守り下さい。1枚の扉に複数個の製品を使用する場合、取付位置に差異がありますと、いずれかの製品に荷重負担が集中し、製品の寿命や機能に影響する可能性があります。取付時には十分にご注意ください。
本品の側板および扉への取り付けは、垂直度を確実にお守りください。
扉を開く時、開き角度以上に押し上げないでください。また、閉じる時は、扉を手で持って無理に押し下げないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする