ソフトダウンステー SDS-100型

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37889616 品番 SDS-100W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。

付属品
マウンティングプレート SDS-A
十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
仕様
使用温度:0 ℃〜40 ℃
SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。
ホワイト 質量(g)167 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂/鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き
取扱説明書:
注意
開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。

商品説明動画

ソフトダウンステー SDS-100型
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37889616
2020-09-04
用途:
洗面所の棚(DIY)に使用するつもりでしたが結局上に上がる方が使いやすかったので同時に購入した方を使うことになりました
不動産業

初めてで他に知ってる人もいなかったので説明書だけが頼りでしたが分かりにくく(図が小さく勘違いした)難しかったです

1人が参考にしています
対象商品:
37889616
2019-08-05
用途:
経年劣化のため部品交換として。
その他業種

今までのものが壊れました。同等品があったのですぐに注文。次の日に届いたのでとても助かります。開き戸の部分だったので、家族が怪我をする前に修理ができて満足してます。

対象商品:
37889616
2019-03-17
用途:
テレビボードの前扉のスローダウンストッパーに使用。

蝶番の種類、扉の大きさなどで、取付位置が変わるのが少々難しいかな、でも出来上がりが満足でしたので、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする