ソフトダウンステー SDS-C100型

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37889661 品番 SDS-C100-U
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,150 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。

付属品
マウンティングプレート SDS-A
十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
仕様
使用温度:0 ℃〜40 ℃
SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.43〜4.9[35〜50]/1本使い アンバー 質量(g)167 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂/鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き
取扱説明書:
注意
開いた扉面に物を置いたり、扉面上で作業などを行う場合は、本ステー以外に扉を支える支柱、または補強材が必要です。

商品説明動画

ソフトダウンステー SDS-C100型
この動画は、1人が参考にしています。
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:424

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
キッチンボードの前開き扉
その他業種

20年以上経過、劣化して破損した為交換。同じ部品が販売在庫されていることが大変ありがたい。しっかり閉まってゆっくりと開く、そしてしっかり保たれての機構もばっちり、耐久性もばっちりで安心、これに変わるものはありません。
最初の取り付けは微調整が難しいと思いますが、同じ場所での交換は問題ありませんでした。

対象商品:
37889661
2020-05-12
用途:
テレビボードの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

上下開きの棚に使いました。
購入時に付いていた物は息子がすぐに壊してしまいましたが、こちらの商品は耐久性が高いようで壊れていません。

対象商品:
37889677
2019-07-19
用途:
30数年前の購入した食器棚のステーが壊れて困ってました。
有限会社タックコーポレーション 様

クリアーしました。
苦労しましたが、
何とかセット出来ました。
ありがとうございました

対象商品:
37889625
2015-03-07
用途:
戸棚造作

取り付け容易で、綺麗にまとまりました。

対象商品:
37889661
2019-10-20
用途:
開き扉

対荷重・きつさがいまいちわからず、
きつめを購入したら、なかなかダンパーがききづらかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする