※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
CR Series(CRB2BW15)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
45
注文コード
37889705
品番
CRB2BW15-45SEZ-XC6
参考基準価格(税別)
¥19,470
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
45
ベーン形式
シングルベーン
寸法(mm)
15
取付支持形式
(B)基本形
接続ポート位置
(E)ボディ軸方向
軸形式
(W)両軸一面取
CADデータダウンロード