※マウンティングプレート
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
ソフトダウンステー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
37889792
品番
SDS-400-W
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。
ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
付属品
マウンティングプレートSDS-B
十字穴付サラタッピンねじ3.5×14
仕様
キャッチなし
使用温度:0 ℃〜40 ℃
材質
ABS樹脂/鋼
色
ホワイト
質量(g)
146
仕上
ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)
(軸トルク)3.43〜4.9[35〜50]/1本使い
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
下蓋
注意
必ず、扉が閉じた状態を保持する機構を別途ご用意ください。
扉を開くとき、開き角度70°以上に押し下げないでください。また、閉じる際は、扉を手で持って無理に押し上げないでください。
商品説明動画
参考になった