LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の 蝶番・ヒンジ
LAMP(スガツネ工業)の ステー
ガラス扉用スペーサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37889817
品番
SDS-50G-BL
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
SDS・NSDXステーをガラス扉に使用する際に、ステーの受けとして扉表面に取り付けます。
付属品
十字穴付皿小ねじM4×14(2本)
スペーサー(2ヶ)
材質
(フェイス・プレー)亜鉛合金
(スペーサー)ABS
仕様
使用温度:0 ℃〜40 ℃
質量(g)
25
仕上
ブラック焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
関連部品
注意
ガラスの大きさ・使用場所・環境により、強化ガラスのご使用もご検討ください。