曜日別特売
OV1-13 フリッパードア金具 OV-1型 LAMP(スガツネ工業) 37890221

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OV1-13 フリッパードア金具 OV-1型 LAMP(スガツネ工業) 37890221
OV1-13 フリッパードア金具 OV-1型 LAMP(スガツネ工業) 37890221
OV1-13 フリッパードア金具 OV-1型 LAMP(スガツネ工業) 37890221
OV1-13 フリッパードア金具 OV-1型 LAMP(スガツネ工業) 37890221
OV1-13 フリッパードア金具 OV-1型 LAMP(スガツネ工業) 37890221

フリッパードア金具 OV-1型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード37890221品番OV1-13
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。
扉の水平保持機能により、扉を収納時より手前に引き出しても水平に保持します。
本体はほぼ天板の厚み内に取り付けるため、キャビネット内部が有効に使えます。
速度調節ねじにより扉閉止速度を調節できます。
キャビネットに対し、扉の左右調節ができます。(調節量±1.5 mm)
ボールベアリングタイプのレールを使用しているため、扉の動きが滑らかです。

付属品
取付プレート 4枚
皿ねじM4×26(木製天板用) 8本
バインド小ねじM4×8(鋼製天板用) 8本
バインドタッピンねじ4×10(レール取付ねじ) 12本
※上記付属品は本体2本あたりの数量です。
材質プラスチック/鋼仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ブラック仕上光沢クロメート処理適合扉高さ(mm)350~500450適合扉厚(mm)20以上トルク値N・m(kgf・cm)5.9~9.8[60~100]適合扉幅(mm)700~1400適合扉質量(kg)3~5
注意
本製品は1本売りです。扉1枚あたり2本必要です。
移動距離などにより必要なレールを選定してください。
扉を閉じる時は、扉を最後まで引き出してから閉じてください。故障の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする