※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ロータリアクチュエータ/エアチャック
SMCの ロータリアクチュエータ
SMCの ベーンタイプ
CR Series(CRB2BW40)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
揺動角度(°)
60
注文コード
37890554
品番
CRB2BW40-60SZ-XC6
参考基準価格(税別)
¥22,770
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
この商品は
揺動角度
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
揺動角度(°)
60
ベーン形式
シングルベーン
寸法(mm)
40
取付支持形式
(B)基本形
接続ポート位置
(-)ボディ側面
軸形式
(W)長軸キー、短軸一面取
CADデータダウンロード